Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 120.WAE Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 120.WAE Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 120.WAE Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80522771
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ENV 120.WAE
EAN/GTIN:
     8004399015852
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
CENTRIFUSION™ TECHNOLOGIE BARCODE-TECHNOLOGIE MIT LASER
Durch die innovative Centrifusion™ Technologie rotieren die Kapseln mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute. Dadurch entsteht eine natürliche Crema, jeder Tropfen Kaffee wird sanft und gleichmäßig extrahiert.

DAS GROSSE KAFFEE-ERLEBNIS ZUM TEILEN NACHHALTIG
Mit nur einem einfachen Tastendruck wird ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen Kaffeevarietäten für jeden Geschmack und in 6 verschiedenen Tassengrößen von einem Espresso bis zur Karaffe zubereitet

BARCODE-TECHNOLOGIE MIT LASER
Durch die Barcode-Erkennung bereitet die Maschine automatisch für jede Röstmischung die optimale Tasse Kaffee in Größe und Qualität zu. Dabei werden verschiedene Parameter wie Wassermenge, Temperatur, Brühzeit und Rotationsgeschwindigkeit perfekt auf die Kaffeemischung abgestimm.

NACHHALTIG
Für eine nachhaltigere Zukunft ist die neue VertuoNext zu 54% aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Die Verpackung ist zu 100% kunststofffr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
314 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
2 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso VertuoLine
Schnellaufheizung
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Markenkompatibilität
Nespresso
Aufwärmzeit
30 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Automatischer Kapselauswurf
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellos bereit
Ja
Bluetooth
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Milchaufschäumer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.