Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona NICR 1040 Vollautomatisch Espressomaschine 3,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona NICR 1040 Vollautomatisch Espressomaschine 3,5 l
Nivona NICR 1040 Vollautomatisch Espressomaschine 3,5 l
Nivona NICR 1040 Vollautomatisch Espressomaschine 3,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80693967
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 001 040
EAN/GTIN:
     4260083460405
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Auf der Arbeit läuft es bei uns allen – nur nicht beim Kaffee? Unsere NICR 1040 schafft dieses Leistungsdefizit ab. Dank einfacher Bedienung und Reinigung sowie besonders großem Bohnenbehälter und Wassertank. Optimal ausgelegt fürs Büro. Hinzu kommen unser neuer Milchschlauch für eine komfortable Reinigung mit easyclean+ sowie die Mengen-Funktion, wenn es in der Besprechung mal wieder länger dauert. Daneben liefert das Quick-Profil mit einem kurzen Knopfdruck schnell viel Kaffee. Alles für genussvolle Arbeitsstunden.

Der schnellste Barista in a box
Ausgelegt für bis zu 65 Tassen pro Tag: Unsere NICR 1040 bringt Kaffeegenuss ins Büro. Zuverlässig und auf Knopfdruck. Und mit dem Quick-Profil sogar besonders schnell. Mit der Mengenfunktion können Sie zudem bis zu 1,9 Liter Kaffee auf einmal beziehen - für lange Konferenzen, kreative Meetings oder einfach nur für eine Kanne Kaffee.
Dazu erhalten Sie noch den Barista in a box (Aroma Balance System) sowie den Cappuccino Connaisseur. Für die kleine Auszeit in der Büroküche.

Mit easyclean+ und Doppelschlauch
Die komfortabelste Reinigung - dank neuem Doppelschlauch für den Milchbezug bei Cappuccino und anderen Milchkaffees. Einfach direkt am Behälter angeschlossen lassen und mit einem Knopfdruck reinigt sich das Milchsystem von ganz alleine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
16400 g
Energie
Leistung
2700 W
Energiesparmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
3.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
600 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Art der Milchzugabe
Automatisch
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Programmierbar
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Quick Start
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Chrom, Titan
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Leichte Tassen
Ja
Bluetooth
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.584,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,81*
€ 2.148,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,85*
€ 2.123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,74*
€ 2.008,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,88*
€ 1.945,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,81*
€ 1.885,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.