Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PW 1 S Safe Wandtresor 3,5 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PW 1 S Safe Wandtresor 3,5 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PW 1 S Safe Wandtresor 3,5 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81929017
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PW 1 S
EAN/GTIN:
     4003482249000
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
3.5 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
180 mm
Innenmaße (B x T x H)
230 x 100 x 150 mm
Gewicht
6800 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PSW 110 K
ab € 81,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.