Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER PW 2 S Safe Wandtresor 4,5 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER PW 2 S Safe Wandtresor 4,5 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER PW 2 S Safe Wandtresor 4,5 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82081503
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PW 2 S
EAN/GTIN:
     4003482248607
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
4.5 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
298 x 85 x 177 mm
Gewicht
10200 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.