Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke SPANNFIX Handschraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84659930
Herst.-Nr.:
     9-205 ESD
EAN/GTIN:
     4250838511179
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Der SPANNFIX 9-205 ESD mit ableitfähiger Pulverbeschichtung ist für Werkbänke oder Arbeitsbereiche mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet. Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk ist, aufgrund seiner Tischklemmung, schnell und leicht an jeder Werkbank oder Tischplatte anzubringen. Ein kleiner Hebeldruck genügt und das eingespannte Werkstück kann stufenlos und in jeder zweckmäßigen Arbeitslage fixiert werden. Der SPANNFIX ist ein multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Schwenkbarer Sockel
Ja
Befestigungstyp
Tisch
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Neigungswinkel
90 °
Rotationsunterseite 360°
Ja
Presskraft
1470 kN
Maximale Spannbreite
70 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,07*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,70*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,46*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 77,68*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 59,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 69,18*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 3,37*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 7,82*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.