Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
CasaFan SPEED2PROTECT SL Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85179997
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304514
EAN/GTIN:
     4024397372348
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Windmaschine
casafan windmaschine
CasaFan Safeline Standventilator, auch zur Wandmontage, für gewerblichen Einsatz, 123 W, 220 - 240 V ~ 50 Hz, Schutzkorb 495 mm, höhenverstellbar von 1315 - 1500 mm, Schutzart IP54, 10.700 m³/h gem. EN 60879, Schutzgitter, Gehäuse, Rahmen und Standfuß Stahl mit doppelter Korrosionsschutzlackierung, Farbe weiß, 2-poliger Netzschalter, 3 Stufen mittels gekapseltem Druckschalter, vertikale Neigung von 130° einstellbar, stabile Ausführung mit Tragegriff, gekapselter, kugelgelagerter Motor, Fördermitteltemperatur: - 10° bis +45 °C, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H07RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, zertifiziert nach Maschinenrichtline 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
14800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1250 RPM
Lüfterdurchmesser
455 mm
Luftstrom
10700 m³/h
Kippwinkel
130 °
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Kabellänge
2.5 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: windmaschine, stand-ventilator 50cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.