Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Coleman Cortes 3 Mehrfarbig Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85519245
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000035209
EAN/GTIN:
     3138522113193
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das kompakte Cortes 3 Zelt ist geräumig, hervorragend belüftet und eignet sich für alle Kurztrips – auch mit größerem Gepäck. Das Material der Apsis ist in einem hellen Farbton gehalten, während der Schlafbereich durch die dunklere Farbgebung für angenehmes Schlafklima sorgt. WeatherTec™ - bietet Komfort und Schutz, während Sie die Natur geniessen Das WeatherTec™ System beinhaltet: - Witterungsbeständige Materialien - Speziell entwickelte Materialien die Schutz vor den Elementen bieten - Stabile Gestängekonstruktion - Entwickelt um auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig zu sein. Nutzen Sie immer die Abspannseile und überprüfen Sie die Hinweisschilder. Feuerhemmend Alle Zeltmaterialien, die bei Coleman®-Zelten zum Einsatz kommen, sind mit einer feuerhemmenden Beschichtung versehen.Diese Beschichtung stellt sicher, dass ein mögliches Feuer nicht gefährlich außer Kontrolle gerät, sondern sich selber erstickt.Wertvolle Zeit für Sie, sich in Sicherheit zu bringen. Fiberglasgestänge Extrem flexibel und trotzdem robust. Das Fiberglasgestänge hält auch starkem Wind Stand und ist ein absolutes Leichtgewicht!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Gesamtfläche
6 m²
Schlafbereich
3.5 m²
Wohnbereich
2.5 m²
feuerfestes Canvas
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.