Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P4R Work


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P4R Work
Ledlenser P4R Work
Ledlenser P4R Work
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988597
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502184
EAN/GTIN:
     4058205020602
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
  • Kompakte, leistungsstarke Stiftlampe für den Arbeitseinsatz - Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand - Verbesserte Chemikalienresistenz der gesamten Taschenlampe - Praktischer Clip zum Anheften an Hemd oder Hosentasche - Robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
170 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,05*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.