Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß
Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß
Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß
Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß
Neff GI7813CF0 Gefriertruhe/Gefrierschrank Integriert 212 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86246779
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     GI7813CF0
EAN/GTIN:
     4242004243274
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Der Einbau-Gefrierschrank bei dem das Abtauen dank NoFrost ganz automatisch geschieht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Links
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
212 l
Gefrierkapazität
20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
235 l
Eiswürfelbehälter
Ja
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
294 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
120 W
Energieverbrauch
0.665 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
64706 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,77*
€ 1.534,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,48*
€ 1.520,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,80*
€ 1.449,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,07*
€ 1.400,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,90*
€ 1.333,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
GI7813CE0
ab € 975,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.