Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 128407 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 128407 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m
Tork 128407 Papiertuch 1000 Blätter Blau 340 m
Artikel-Nr.:
     9428-32128407
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     128407
EAN/GTIN:
     7322540345056
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Rollenlänge
340 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
350 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
6774.8 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
3
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 21,00*
€ 26,79*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 26,80*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 26,82*
18 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 22,31*
€ 28,63*
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 24,53*
€ 31,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,79*
€ 31,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
129364
ab € 48,25*
Sonstiges
Tork
652000
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.