Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4817 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87227664
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4817
EAN/GTIN:
     4008146030734
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühens.
Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff.
Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.