Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1687441 Herst.-Nr.: 11502-20 EAN/GTIN: 4078500051712 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Gartenhandschuhe | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau, Grau | | Größe (S/M/L) | L | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Pflegehandschuh, Polierhandschuh, Staub-Handschuh, Staubhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuhe gr 9, backhandschuh, gardena gartenhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,83* | € 8,58* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,55* | € 10,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,16* | € 11,63* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,62* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|