Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 11501-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 11501-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan
Gardena 11501-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan
Gardena 11501-20 Handschutz Gartenhandschuhe Schwarz, Blau, Grau Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     820-1687440
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     11501-20
EAN/GTIN:
     4078500051699
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der atmungsaktive Garten- und Pflegehandschuh für leichtere Pflanz- und Pflegearbeiten
Mit dem Garten- und Pflegehandschuh in der Größe M von GARDENA macht die Gartenarbeit noch mehr Spaß. Denn der passgenaue Arbeitshandschuh ist mit vielen gelungenen Eigenschaften ausgestattet, die Dir leichte Garten- und Pflegearbeiten wie das Einpflanzen beziehungsweise das Eintopfen von Blumen- und Beetpflanzen erleichtern. Ebenso ist er gut geeignet für das Entfernen von verwelkten Blüten und Blattwerk. Die Silikonbeschichtung auf der Handinnenfläche verleiht eine tolle Haftung, sodass Du stets alles im Griff hast, was besonders beim Tragen hilfreich ist. Die Netzstruktur besteht aus einem flexiblen sowie atmungsaktiven Mesh-Material. Das ist vor allem bei längerer Nutzung ein großer Vorteil, da die Hände nicht anfangen stark zu schwitzen. Ebenso ist der Handschuh mit Micro-Vlies mit Schweißabsorption ausgestattet, dank dessen Hilfe sich Schweiß gezielt abwischen lässt. Auch wird Dir eine perfekte Passform geboten durch das flexible Material am Bund und am Handrücken. Falls Du während der Gartenarbeit zwischendurch Dein Smartphone oder Tablet bedienen möchtest, dann ist das gar kein Problem. Denn die Fingerkuppen von Zeigefinger und Daumen des smartphonefähigen Handschuhs für mittelgroße Hände verfügen über die praktische Mobile-Touch-Funktion, sodass Du den Gartenhandschuh nicht auszuziehen brauchst. Dazu ist der Garten- und Pflegehandschuh mit der Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100 ausgezeichnet, wodurch die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen sind.

Lässt die Hände atmen
Die Netzstruktur besteht aus einem flexiblen und gleichzeitig atmungsaktiven Mesh-Material. Das zum Einsatz kommende Micro-Vlies dient dank Schweißabsorption dazu, sich den Schweiß abzuwischen.

Der Handschuh mit optimalem Grip
Die Silikonbeschichtung auf der Handinnenfläche verleiht dem Garten- und Pflegehandschuh eine tolle Haftung und damit beim Zupacken einen sicheren Griff. Deshalb ist er gut geeignet für verschiedene Aufgaben wie das Einpflanzen und Eintopfen von Blumen- und Beetpflanzen, Saatgut oder auch beim Tragen von Töpfen.

Mit Oeko-Tex
Der Handschuh verfügt über den Oeko-Tex Standard 100. Damit sind die verwendeten Textilien frei von Schadstoffen.

Flexibles Material
Das flexible Material am Bund und Handrücken verleiht dem Handschuh in Größe M eine perfekte Passform. Es gibt den Garten- und Pflegehandschuh auch in den Größen S und L.

Mit Mobile Touch
Die clevere Mobile-Touch-Funktion an den Fingerkuppen von Daumen und Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Smartphones oder Tablets, sodass der Handschuh nicht extra ausgezogen werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Gartenhandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (S/M/L)
M
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Nylon, Polyester, Polyurethan
Materialbeschreibung (Name, %)
65% Polyester, 15% Nylon, 12% Baumwolle, 6% Polyurethan, 2% Elasthan
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,39*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,32*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,32*
4 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,82*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,83*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.