Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5840 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88654716
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU5840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Leistung, die man nicht hören kann! Genießen Sie herausragende Abkühlung bei besonders angenehmer Laufruhe mit dem Turbo Silence Extreme+ Standventilator von Rowenta. Mit nur 38 dBA ist er hervorragend für den störungsfreien Betrieb beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Studieren geeignet. Dieser Hochleistungsventilator ist der stärkste und leiseste Ventilator, der je von Rowenta* entwickelt wurde! Turbo Silence Extreme+ Ventilator: Leistung, die man nicht hören kann! Der Turbo Silence Extreme+ Standventilator von Rowenta vereint hohe Leistung mit einer besonders angenehmen Laufruhe. Der leistungsstärkste und leiseste Ventilator, den Rowenta* je entwickelt hat, arbeitet mit nur 38 dBA bei Mindestgeschwindigkeit besonders geräuscharm und sorgt mit bis zu 80 m3/Min. bei maximaler Geschwindigkeit für intensive Erfrischung. Dieser Ventilator mit vier verschiedenen Geschwindigkeitsstufen bietet eine Abkühlung nach Maß und ist mit einem Stille-Nacht-Modus und einem Turbo Boost ausgestattet. Abgerundet wird das Ganze mit einer herausragenden Luftverteilung und einem attraktiven Design mit verstellbarer Höhe.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
9460 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Höhenverstellung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.