Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Krups Aroma Partner KM760D Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724625
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM760D10
EAN/GTIN:
     3045387242572
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffee-maschine krups
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
356 mm
Verpackungshöhe
451 mm
Paketgewicht
4750 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.