Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00920-620-1101 Jacke Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00920-620-1101 Jacke Blau, Navy
MASCOT 00920-620-1101 Jacke Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88782681
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628287371
EAN/GTIN:
     5708628287371
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Ursprungsland
Laos
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1600 g
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.