Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
ABUS KeyGarage 707 Aluminium Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89169952
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4003318402647
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Sie möchten wechselnden Personengruppen wie Handwerkern, Reinigungskräften, Servicepersonal oder Feriengästen unkompliziert Zugriff auf Schlüssel, Codekarten/Zugangskarten oder andere kleine Wertgegenstände wie USB-Sticks gewähren? Dann könnte unsere KeyGarage 707 eine gute Wahl sein. Das stabile Aluminiumgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen ist dafür ausreichend. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage 707 wird an der Wand montiert. Ein zusätzlicher Komfort ist der selbstklebende Schlüsselhaken, der nach Bedarf angebracht werden kann, für die Fixierung einzelner Schlüssel. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schloss Art
Code
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
88 x 39 x 120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.