Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
AEG AHB531D1LW Tiefkühltruhe Freistehend 308 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89216847
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     922 718 141
EAN/GTIN:
     7332543721733
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Sonstige Funktionen
Nutzinhalt Gesamteinheit
308 l
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
308 l
Gefrierkapazität
21 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
42 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Low-Frost-System
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
111 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
845 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,81*
€ 849,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,05*
€ 818,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,31*
€ 789,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,90*
€ 730,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.