Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Domo DO709K Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89277416
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO709K
EAN/GTIN:
     5411397033222
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
DO709K-T
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.