Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Domo B3974 Brotbackmaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89278457
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     B3974
EAN/GTIN:
     5411397141576
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat domo
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Sichtfenster
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximales Brotgewicht
1000 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
12
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
750 g
Display-Typ
LCD
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Einschalteverzögerung (max.)
13 h
Entnehmbare Pfanne
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
B3963-55
ab € 29,42*
Zubehör
DOMO
B3963-53
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.