Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Bomann GB 7236 Gefrierschrank Freistehend 42 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89299485
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772360
EAN/GTIN:
     4004470723625
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
42 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
150 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
Energieverbrauch
0.372 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
632 mm
Gewicht
18000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
19300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.