Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MKv 3913 Kühlschrank Freistehend 278 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MKv 3913 Kühlschrank Freistehend 278 l Weiß
Liebherr MKv 3913 Kühlschrank Freistehend 278 l Weiß
Liebherr MKv 3913 Kühlschrank Freistehend 278 l Weiß
Liebherr MKv 3913 Kühlschrank Freistehend 278 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89426838
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     MKV 3913
EAN/GTIN:
     9005382238318
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
480 kWh
Energieverbrauch
1.315 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
601 mm
Tiefe
618 mm
Höhe
1840 mm
Gewicht
85000 g
Paketgewicht
91000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Temperaturalarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
278 l
Geräuschpegel
48 dB
Kühlsystem
Belüftet
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.214,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,40*
€ 2.964,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.464,52*
€ 2.932,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,75*
€ 2.786,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,47*
€ 2.707,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,93*
€ 2.635,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.