Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/10 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89516763
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA210/10
EAN/GTIN:
     8710103962410
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Wählen sie mit der kaffeestärkewahl ihren lieblingskaffee


Köstlicher milder oder starker kaffee - klassisch senseo®
SENSEO® Original, unser Klassiker neu definiert. Wählen Sie auf einfache und intuitive Weise einen milden oder starken Kaffee auf Knopfdruck. Durch die einzigartige SENSEO® Kaffee Boost Technologie wird das Beste aus dem Pad geholt für einen volleren, intensiveren Geschmack.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
100 mm
Tassen gleichzeitig
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1718 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Coffee Boost Technology
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
367 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
4065 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
21 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.