Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Original Plus CSA210/60 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original Plus CSA210/60 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/60 Kaffeepadmaschine
Senseo Original Plus CSA210/60 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89583165
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     CSA210/60
EAN/GTIN:
     8710103962458
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Wählen sie mit der kaffeestärkewahl ihren lieblingskaffee


Köstlicher milder oder starker kaffee - klassisch senseo®
SENSEO® Original, unser Klassiker neu definiert. Wählen Sie auf einfache und intuitive Weise einen milden oder starken Kaffee auf Knopfdruck. Durch die einzigartige SENSEO® Kaffee Boost Technologie wird das Beste aus dem Pad geholt für einen volleren, intensiveren Geschmack.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Tassenhöhe
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1718 g
Energie
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Coffee Boost Technology
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
367 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
4065 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
21 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.