Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold BACKMEISTER Big Brotbackmaschine 850 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold BACKMEISTER Big Brotbackmaschine 850 W Weiß
Unold BACKMEISTER Big Brotbackmaschine 850 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89623900
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68520
EAN/GTIN:
     4011689685200
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat unold
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Sichtfenster
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Marmeladenfuntkion
Ja
Maximales Brotgewicht
1500 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
15
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
1000 g
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Anzahl der glutenfreien Programme
1
Entnehmbare Pfanne
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
1.1 m
Warmhaltefunktion Zeit
60 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
5700 g
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.