Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir TVC 14 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir TVC 14 Weiß
Fakir TVC 14 Weiß
Fakir TVC 14 Weiß
Fakir TVC 14 Weiß
Fakir TVC 14 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89660330
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 66 009
EAN/GTIN:
     4002780011999
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator fakir
tischventilator
Bis zu 20 Stunden angenehme Abkühlung: die Einsatzmöglichkeiten deskabellosen Akku-Tischventilator Twisterprestige| TVC 14 sind fast unbegrenzt. 4 Geschwindigkeitsstufen, 2 Wind-Modi, einstellbarer Neigungswinkel und mit LED beleuchtete Soft-Touch-Steuerung zeichnen diesen handlichen Allrounder aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
42.5 dB
Lüfterdurchmesser
160 mm
Kippwinkel
40 °
Steuerung
Berührung
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Kabellänge
1 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Betriebszeit
20 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fakir Hausgeräte
6956009
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.