Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 800 Merchandiser Kühlschrank Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 800 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Saro GTK 800 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715184
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1015
EAN/GTIN:
     4017337437030
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
2036 mm
Gewicht
1640 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Türanschlag
Nebeneinander
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieverbrauch
0.56 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
8 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
800 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.034,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,66*
€ 1.341,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,66*
€ 1.332,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,80*
€ 1.283,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,60*
€ 1.253,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,32*
€ 1.230,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.