Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
De’Longhi Nespresso Vertuo Next ENV120BM Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89870518
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132192058
EAN/GTIN:
     8004399020856
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.