Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3062 M Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936457
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330620
EAN/GTIN:
     4006160306200
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
bomann standventilator
  • Kühlen Kopf bewahren — Mit 3 Laufgeschwindigkeiten und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Metall-Ventilator PC-VL 3062 M von ProfiCare ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem sicheren Stand und einem ruhigen Lauf. - Hochwertig — Der Ventilator verfügt über ein hochwertiges Metallschutzgitter, einen Metallstandfuß und einem Metallmotorgehäuse. - Individuell — Bestimmen Sie das Wohlbefinden in Ihren Räumlichkeiten: Dank verstellbarem Neigungswinkel und zuschaltbarer Rotation verfügen Sie über ein Höchstmaß an Individualität und Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
250 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.