Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom
ProfiCare PC-VL 3063 M Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936464
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330630
EAN/GTIN:
     4006160306309
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator proficare
  • Kühlen Kopf bewahren — Mit 3 Laufgeschwindigkeiten und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Metall-Ventilator PC-VL 3063 M von ProfiCare ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem sicheren Stand und einem ruhigen Lauf.
    - Hochwertig — Der Ventilator verfügt über ein hochwertiges Metallschutzgitter, einen Metallstandfuß und einem Metallmotorgehäuse.
    - Individuell — Bestimmen Sie das Wohlbefinden in Ihren Räumlichkeiten: Dank verstellbarem Neigungswinkel und zuschaltbarer Rotation verfügen Sie über ein Höchstmaß an Individualität und Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.