Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THT-127-461-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady THT-127-461-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-127-461-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-127-461-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89993503
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-127-461-3
EAN/GTIN:
     662820623595
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
48 µm
Betriebstemperatur
-196 - 110 °C
Kompatible Produkte
BBP®11 Label Printer, BBP®12 Label Printer, BBP®81 Label Printer, Brady IP® Series Label Printer, BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer, BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12.7 mm
Etikettenhöhe
55.88 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,07962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,12*
€ 351,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,38*
€ 346,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 267,41*
€ 318,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,50*
€ 307,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,86*
€ 284,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.