Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Panasonic SD-R2530KXE Brotbackmaschine 550 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91314903
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SD-R2530KXE
EAN/GTIN:
     5025232915415
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat panasonic
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Marmeladenfuntkion
Ja
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
30
Brot und Teig Programme
Kuchenteig, Französisches Brot, Glutenfreies Brot, Pizzateig, Vollkornbrot
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
780 min
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Anzahl der glutenfreien Programme
4
Überhitzungsschutz
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Steuerung
Tasten
Knet- und Aufgeh-Programm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
408 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
362 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
550 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8000 g
Verpackungsbreite
446 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.