Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUTFELS VB37058ch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUTFELS VB37058ch Silber
GUTFELS VB37058ch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91817403
Hersteller:
     GUTFELS
Herst.-Nr.:
     5050090
EAN/GTIN:
     4016572102796
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 70 watt
bodenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
350 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.