Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Gefrierschrank GSN 328 150 E, 185,5 cm hoch, 59,5 cm breit, 274 Liter, NoFrost, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica Gefrierschrank GSN 328 150 E, 185,5 cm hoch, 59,5 cm breit, 274 Liter, NoFrost, LED
Amica Gefrierschrank GSN 328 150 E, 185,5 cm hoch, 59,5 cm breit, 274 Liter, NoFrost, LED
Amica Gefrierschrank GSN 328 150 E, 185,5 cm hoch, 59,5 cm breit, 274 Liter, NoFrost, LED
Amica Gefrierschrank GSN 328 150 E, 185,5 cm hoch, 59,5 cm breit, 274 Liter, NoFrost, LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91930882
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191731
EAN/GTIN:
     5906006917319
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierschränke von Amica sind immer bestens ausgestattet, besonders die Top-Modelle wie der GSN 328 150 E überzeugen durch intelligente technische Details. Gut für die Qualität der Lebensmittel, ideal zur Zeiteinsparung! Dank präziser elektronischer Steuerung der Gefriertemperatur wird ein optimales Lagern von Lebensmitteln bei einem riesigen Nutzinhalt von 274 Litern ermöglicht. Mit der CoolBalance-Funktion wird die Kälte in der Metallrückwand gespeichert. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur und die eingestellte Temperatur wird nach Öffnen und Schließen der Tür schneller wieder erreicht. Highlight ist die NoFrost Technologie. Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart! Ein integrierter Inverter-Kompressor verbraucht zudem weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist nahezu geräuschlos. Und der GSN 328 150 E ist flexibel und lässt sich mit dem Vollraumkühlschrank VKS 358 150 E zur einer komfortablen SideBySide-Lösung kombinieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Materiallgriff
Metall
Türanschlag
Links
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
274 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
No-Frost-System
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
246 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
77500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
85.5 kg
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
713 mm
Verpackungshöhe
1948 mm
Paketgewicht
85500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,20*
€ 776,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,70*
€ 749,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.