Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911241868 Herst.-Nr.: 14186 EAN/GTIN: 4002911141861 |
| |
|
| | |
| Kompostbeutel bedruckt aus 100 % Altpapier - Füllinhalt: 10 Liter - Stärke: 70 gr/m² Kraftpapier - Abmessungen: 35 x 21 cm, Tiefe max.: 15 cm - nassfest, mit extra dichtem Falzboden - biologisch abbaubar - für kompostierbare Haushaltsabfälle - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 350 mm | | Breite | 210 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 10 l | | Produktfarbe | Braun | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Kraftpapier, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Papierabfallsäcke, Papiersack, papstar biomüllbeutel 10l, abfallbeutel, abfallbeutel 10l |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 10,00* | € 10,00* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 7,21* | € 10,31* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,31* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,69* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|