Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Platinum Button Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Platinum Button Hosen
U-Power Platinum Button Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92519962
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     EX069RJ 52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Stretch Jeans Hose mit Cordura-Einsätzen. 2 große Schubtaschen, Münzfach, seitliche Werkzeugtasche,multifunktionale Seitentasche, Handytasche, Ausweisfach, 2 Free Pocket Gesäßtaschen, Kniepolstertaschen mit LycraEinsätzen für optimale Bewegungsfreiheit, Werkzeugtasche, Hammerschlaufe, Dreifachnähte, Tascheneingriffe allesverstärkt mit abriebfesten Cordura Einsätzen in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen.Die Hose ist ideal für Landwirte, Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateure, Lageristen, Mechaniker und Maurer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Außentasche
Ja
Material
Stretch
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 46
ab € 48,24*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 48
ab € 43,30*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 50
ab € 43,33*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 54
ab € 43,36*
Ähnlich
U-Power
EX069RJ 56
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.