Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Microsoft Office Home & Business 2021 Office suite Voll 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92877202
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     T5D-03485
EAN/GTIN:
     655887481758
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Kommunikation Gesamtübersicht
Excel
Entscheiden Sie sich für Office Home & Business, können Sie die brandneuen Versionen der bewährten Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook auf einem PC, Mac oder Laptop installieren und diese sowohl geschäftlich als auch privat nutzen. Office Home & Business 2021 erleichtert Ihnen die Zusammenarbeit mit anderen. Geben Sie Dokumente frei, präsentieren Sie diese Ihren Kollegen oder bearbeiten Sie die Dokumente gemeinsam. Ihr Office – jetzt noch moderner Microsoft Office Home & Business 2021 umfasst die aktuellen Versionen der bekannten und geschätzten Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint und Outlook), die Ihnen das Organisieren, Zusammenarbeiten und Erstellen von Inhalten wesentlich vereinfachen. Organisieren & Nachverfolgen Mithilfe erweiterter Funktionen wie XVERWEIS, Aufholen* und Dynamische Matrixformeln finden Sie schnell alle gesuchten Daten und organisieren ihren Alltag. Erstellen Sie Excel-Tabellen auf einfache Art und Weise, indem Sie auf vorgefertigte Formeln zurückgreifen. Verwalten Sie Nachrichten, Termine, Kontakte und Aufgaben an einer zentralen Stelle. Analysieren & Erstellen Beim Gestalten von Präsentationen und Dokumenten stellen Funktionen wie Wiedergabe in Freihand, die Inhaltsbibliothek, die optimierte Bedienung und die verbesserte Suchfunktion große Hilfen dar. Und die Funktion Automatisches Speichern* sorgt dafür, dass die gerade bearbeiteten Dokumente in regelmäßigen Abständen gesichert werden. Bessere Zusammenarbeit Teamwork wird aufgrund von Funktionen wie @Erwähnungen*, Zusammenarbeit in Echtzeit* und Aufholen* wesentlich vereinfacht. Sie können Dateien ganz einfach freigeben und werden bei Änderungen benachrichtigt, sodass Sie stets up to date sind. Sie erhalten auch die Gratisversion von Microsoft Teams¹, der All-in-One-Lösung zum Telefonieren, Chatten und Organisieren. Optimal geeignet für Unternehmen Ganz gleich, welche Aufgaben erledigt werden müssen – das neue Office Home & Business 2021 bietet Ihnen alle Funktionen, die Sie benötigen. *Zur Nutzung dieser Funktion müssen die Dokumente auf OneDrive gespeichert werden. Die Funktion Aufholen wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen Systemvoraussetzungen: aka.ms/systemrequirements - Microsoft-Konto - Internetzugang - Windows 10/Windows 11/macOS1 - Prozessor: 1,6 GHz, 2 Kerne (PC); Intel (Mac) - RAM: 4 GB, 2 GB (32-Bit) - Festplattenspeicher: 4 GB (PC); 10 GB, Mac OS Extended oder APFS - Bildschirm: 1280 x 768 (PC)/800 (Mac)
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Office suite
Lizenztyp
Voll
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Lokalisation
EU
Merkmale
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4000 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1600 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Empfohlener RAM
4096 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
79G-05339
ab € 100,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.