Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Caso Coffee Taste & Style Thermo Halbautomatisch Vakuum-Kaffeemaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93458512
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1847
EAN/GTIN:
     4038437018479
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 10 tassen
kaffee maschine
  • Moderne Design Kaffeemaschine in Edelstahl Applikationen - 1,2 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige - Langanhaltender Kaffeegenuss dank großer Isolierkanne für bis zu 10 Tassen Kaffee - Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld - Große LED-Uhranzeige - 17-Loch-Brühkopf für eine optimale Befeuchtung des Kaffeepulvers - Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion - Aromafunktion: Für eine Brühstärke von mild bis stark - Optimale Brühtemperatur von 92-96 °C - Ca. 40 % geringere Standfläche (im Vergleich zur CASO NOVEA C4) - Tropf-Stopp: Verhindert Nachtropfen - Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung - Inkl. Permanentfilter für aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Vakuum-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Selbstreinigend
Ja
Zertifizierung
GS, CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Löffel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.