| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93619246 Herst.-Nr.: TKG CM 1045.1 RWD EAN/GTIN: 5413346351555 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Leistung | 900 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Filterkaffeemaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 1.8 l | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | | Behälter für gebrühten Kaffee | Karaffe | | Kapazität (in Tassen) | 15 Tassen | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Steuerung | Tasten | | Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl | | Wasserstandsanzeige | Ja | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Kaffeefilter | Ja | Kochfunktionen und -programme | Kaffeezubereitung | Ja | Lieferumfang | Löffel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |