Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U123 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93792972
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
40.3 mm
Höhe
12.2 mm
Gewicht
15.5 g
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Kompatibilität
Arduino/UIFlow
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.