Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Microsoft Surface Pro Signature Platin Microsoft Cover port QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94005304
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     8XA-00065
EAN/GTIN:
     0889842780246
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro X
Produktfarbe
Platin
Gehäusematerial
Alcantara
Beschleunigungsmesser
Ja
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.1 mm
Tiefe
226.1 mm
Höhe
4.89 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Microsoft Cover port
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.