| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94005306 Herst.-Nr.: 8X6-00005 EAN/GTIN: 889842772548 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro X Surface Laptop Studio Surface Pro 8, Surface Pro 9 Surface Pro X Surface Duo 2 Surface Hub 2S Surface Slim Pen 2-tip Surface Slim Pen charger | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm | | Tiefe | 226.1 mm | | Höhe | 4.89 mm | | Gewicht | 294 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | | Feder enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Island-Stil Tastatur | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Notebook Tastatur, Laptop Touchpad, Laptop Trackpad, Notebook Touchpad, Notebook Trackpad, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, microsoft surface tastatur schwarz, microsoft surface tastatur, surface tastatur schwarz |
| | |
| |