Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM350.50.B Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94591230
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 350.50.B
EAN/GTIN:
     8004399023581
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Mahlwerk Kapazität
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsprogramm für das Milchsystem
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.