Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95617399
Hersteller:
     TREND OFFICE
Herst.-Nr.:
     SK 9248
EAN/GTIN:
     753626141526
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Intensive Projekte erfordern einen treuen Partner, der dir in allen Phasen den Rücken stärkt. to-strike work ist so ein loyaler Kumpel, der durch seine Rückenlehne dafür sorgt, dass du jeden Meilenstein bequem meisterst. Und mit seiner leistungsstarken All-in-one-Mechanik startest du ganz nebenbei auch nach einem Arbeitsmarathon cool und fresh in den Feierabend. Der Trendoffice Bürostuhl hat eine komfortable, höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne und einen ergonomisch gepolsterten Komfortsitz. Die stufenlose Sitzhöhenverstellung ermöglicht es dir, den Stuhl auf deine perfekte Höhe einzustellen, während die Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitzes um 5 cm variiert werden kann. Die 2F-Armlehnen sind höhen- und breitenverstellbar. Außerdem hat dein neuer Bürostuhl eine Synchronmechanik, die 3fach arretierbar ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Stoff
Material Rückenlehne
Stoff
Rahmenmaterial
Kunststoff
Armlehne
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Kunststoff
Sitzmechanismus
Synchronous tilt
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Zertifizierung
TÜV
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1000 mm
Höhe (max)
1180 mm
Lehnenhöhe
650 mm
Sitzbreite
510 mm
Sitzhöhe (min.)
410 mm
Sitzhöhe (max.)
520 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 107,06*
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.