Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Trendoffice to-strike Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95617595
Hersteller:
     TREND OFFICE
Herst.-Nr.:
     SK 9248 PRO
EAN/GTIN:
     762743314010
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Stiftung Warentest-Sieger ist ein bequemer Drehstuhl, der mit Bestnoten in Sitzkomfort und langer Haltbarkeit punktet. Dank der integrierten Lordosenstütze und der höhenverstellbaren Polster-Rückenlehne ist er ergonomisch ideal für Office- und Home-Anwendungen geeignet. Die Lumbalstütze lässt sich stufenlos an die individuelle Körpergröße anpassen und die 4F-Armlehnen sind in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Mit Bestnoten in Sitzkomfort (1,8) sowie Haltbarkeit und Bodenschonung (1,4) ausgezeichnet, unterstützt der ergonomische Bürostuhl dich in deinem täglichen Job. Zudem lässt er sich leicht montieren und ist dabei noch besonders robust. So sitzt du auf Champions-Niveau und kannst dich voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren. Entdecke den ergonomischen Drehstuhl mit integrierter Lordosenstütze und höhenverstellbarer, komfortabler Vollpolster-Rückenlehne für optimale Ergonomie bei Office- oder Home-Arbeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Stoff
Material Rückenlehne
Stoff
Rahmenmaterial
Kunststoff
Armlehne
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Kunststoff
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Sitzmechanismus
Synchronous tilt
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
990 mm
Höhe (max)
1170 mm
Lehnenhöhe
650 mm
Sitzbreite
510 mm
Sitzhöhe (min.)
410 mm
Sitzhöhe (max.)
520 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.