| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96024346 Herst.-Nr.: PD01926-01 EAN/GTIN: 735850736198 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60.4 mm | | Tiefe | 43.5 mm | | Höhe | 13.6 mm | | Gewicht | 25 g | Technische Details | Formfaktor | Elektroden-Einheit | | Produktfarbe | Rot | | Anzahl der Elektroden | 2 | | Anpassbare Intensität | Ja | | Timer | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Batteriebetrieben | Ja | Lieferumfang | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskel- stimulator |
| | |
| |