Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-5006855 Herst.-Nr.: 168399 EAN/GTIN: 7321031683998 |
| |
|
| | |
| Praktische und handliche Servietten. Die funktionale Wahl. Geeignet für Fingerfood, Kaffee und Cocktails. Je mehr Lagen, desto strapazierfähiger. Kompostierbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Länge (mm) | 240 mm | | Verpackungsbreite | 576 mm | | Verpackungstiefe | 251 mm | | Verpackungshöhe | 255 mm | | Paketgewicht | 397 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Seidenpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 8,23* | € 12,35* | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,91* | € 14,48* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 61,27* | € 89,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03292* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|