Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER G4380UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96595786
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     G4380UHSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118526
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Ein 42.5" (᠎108 cm) 4K-Gaming-Monitor mit einer hervorragenden Bildqualität

Ein hervorragendes VA-Panel mit 8,3 Millionen Pixel macht den G-Master G4380UHSU-B1 zu einem idealen Monitor für PC-Gamer, die auf 4K-Auflösung (3840 x 2160) upgraden möchten. Die 0.4 ms MPRT Reaktionszeit und eine Aktualisierungsrate von 144Hz über das DisplayPort geben Dir die Möglichkeit, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen. Ghosting-Effekte oder andere unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering kannst Du sofort vergessen.

Die Black-Tuner-Funktion sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in dunklen Bereichen und mit der FreeSync-Premium-Technologie kannst Du sicher sein, dass deine Lieblingsspiele von nun an unglaublich knackig und realistisch aussehen werden.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.

FreeSync Premium Technologie
Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

VA PANEL TECHNOLOGIE
Die VA Panel Technologie garantiert ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, das alle Nuancen zwischen hellen und dunklen Farben deutlich sichtbarer macht.

Black Tuner
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.

VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 120 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1064183
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-2 - 10 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
977.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
621.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
14900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
49 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
92 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
550 cd/m²
Reaktionszeit
0.4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
941.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
529.42 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,83*
€ 630,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,07*
€ 597,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.