Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 100927 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 100927 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
APLI 100927 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731605
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     100927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.