Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
LogiLink SC0015 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97160877
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SC0015
EAN/GTIN:
     4052792065435
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Machen Sie Ihr Leben sicherer – Dieser Rauchmelder mit austauschbarer 9-V-Batterie verfügt über einen fotoelektrischen Sensor, der so optimiert ist, dass er auch langsam schwelende Brände erkennt. Der Melder verfügt außerdem über einen lauten 85-dB-Alarm, eine einfache Montagehalterung, eine Test-/Stummschalttaste und ein Signal, welches das Ende der Batterielebensdauer anzeigt, damit Sie wissen, wann Sie die Batterie austauschen müssen. Für maximalen Schutz und höchste Sicherheit können Sie sich auf den Rauchmelder von LogiLink verlassen, wenn es darum geht, das Wichtigste im Leben zu retten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Testknopf
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Alarm stumm
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34.5 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: logilink rauchmelder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.